ハゼット
プーリーエクストラクターセット
仕様
XZN M10
トラスコ品番
859-4087
材質
クロムバナジウム鋼
全長
140mm
質量(g)
173
差込角(mm)
12.7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461997
4641/2
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください