NSK(ナカニシ)
パワーポリッシャー
砥粒
WA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
軸径(Φmm)
形状
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462024
46603
180
3
球
10
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
69462033
46631
80
3
円筒
8
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462042
46635
320
3
円筒
8
¥
3,300
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462058
46652
120
3
円筒
13
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462067
46653
180
3
円筒
13
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69462076
46654
220
3
円筒
13
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462085
46656
400
3
円筒
13
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462645
47503
220
6
円筒
10
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462654
47504
320
6
円筒
10
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462706
47513
220
6
円筒
15
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69462715
47514
320
6
円筒
15
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462724
47524
320
6
円筒
20
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462733
47532
120
6
円筒
25
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462742
47533
220
6
円筒
25
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462697
47512
120
6
円筒
15
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください