ロングパワーポリッシャー

ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)ロングパワーポリッシャー - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA内容量1セット(10本)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946225246901804829-355713レッド
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462268469021204829-355813ダークグリーン
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462277469042204829-355913グリーン
3,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69462286469053204829-356013ブラウン
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462295469231808829-356120オリーブ
3,700
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462304469253208829-356220ブラウン
4,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462313469318010829-356320レッド
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694623224693212010829-356420ダークグリーン
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694623384693318010829-356520オリーブ
3,900
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694623474693422010829-356620グリーン
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694623564693532010829-356720ブラウン
4,300
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする