NSK(ナカニシ)
高速回転用ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
砥粒
WA
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
形状
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69462365
46953
1セット(10本)
220
円筒
4
829-3568
13
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462374
46954
1セット(10本)
320
円筒
4
829-3569
13
¥
2,400
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69462383
46959
1セット(10本)
320
円筒
6
829-3570
16
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462392
46964
1セット(10本)
320
円筒
8
829-3571
17
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462408
46966
1セット(10本)
80
円筒
10
829-3572
17
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462417
46967
1セット(10本)
120
円筒
10
829-3573
17
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69462426
46969
1セット(10本)
320
円筒
10
829-3574
17
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55568319
46951
1パック(10本)
80
-
-
476-7454
13
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568328
46952
1パック(10本)
120
-
-
476-7462
13
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568337
46956
1パック(10本)
80
-
-
476-7471
16
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568346
46957
1パック(10本)
120
-
-
476-7489
16
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568364
46961
1パック(10本)
80
-
-
476-7501
17
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568373
46962
1パック(10本)
120
-
-
476-7519
17
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568389
46963
1パック(10本)
220
-
-
476-7527
17
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
55568398
46968
1パック(10本)
220
-
-
476-7535
17
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
55568355
46958
1パック(10本)
220
-
-
476-7497
16
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください