曜日別特売

ホイールゴム砥石シリコン

ホイールゴム砥石シリコン - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6946304747807180022831-45823グリーン
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6946302247803180022831-45801グリーン
2,200
取扱い終了
694630654781180017831-45843ピンク
2,000
取扱い終了
694630744781380022831-45853ピンク
2,000
取扱い終了
6946308347816120012831-45863グレー
2,000
取扱い終了
6946309247818120017831-45873グレー
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする