NSK(ナカニシ)
シリコンホイールゴム砥石
軸径(Φmm)
1.8
幅(mm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
WA
外径(mm)
22
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69463038
47804
120
831-4581
ブラック
30
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69463056
47808
500
831-4583
ダークブラウン
23
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください