曜日別特売

ホイールゴム砥石グリーン

ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン - NSK(ナカニシ)
軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA内容量1セット(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694631084784112022831-45881.519
2,300
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694631174784332022831-45891.519
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
694631264785332025831-45901.529
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694631354786112025831-45912.029
2,800
2,488
2,737(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694631444786332025831-45922.029
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694631534787332022831-45932.017
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする