NSK(ナカニシ)
カートリッジサンダー
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69464517
49411
80
8
831-4739
13
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464535
49415
320
8
831-4741
13
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464544
49416
400
8
831-4742
13
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464553
49417
600
8
831-4743
13
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464578
49421
80
10
831-4744
20
10
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464587
49422
120
10
831-4745
20
16
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464596
49423
180
10
831-4746
20
16
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464605
49424
240
10
831-4747
20
16
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464614
49425
320
10
831-4748
20
16
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69464623
49426
400
10
831-4749
20
16
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69464632
49427
600
10
831-4750
20
16
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69464657
49433
180
12
831-4751
20
19
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464666
49435
320
12
831-4752
20
19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464675
49436
400
12
831-4753
20
19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464684
49437
600
12
831-4754
20
19
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464693
49441
80
14
831-4755
20
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464702
49442
120
14
831-4756
20
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464718
49443
180
14
831-4757
20
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464727
49444
240
14
831-4758
20
25
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464736
49445
320
14
831-4759
20
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464745
49446
400
14
831-4760
20
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464754
49447
600
14
831-4761
20
25
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69464526
49413
180
8
831-4740
13
10
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください