NSK(ナカニシ)
専用ゴムホルダー
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69464562
49419
6
831-4762
12
9
43
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69464648
49429
8
831-4763
20
12
55
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください