NSK(ナカニシ)
毛ブラシ ソフト 山羊毛
軸径(Φmm)
3.00
外径(mm)
20
仕様
ソフト山羊毛
トラスコ品番
831-4829
幅(mm)
1
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
軸長(mm)
45
毛材
山羊
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69465323
50173
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください