オズボーン
工業用ブラシ クリンプトエンド
軸径(Φmm)
6
毛材
スチール
トラスコ品番
835-8379
質量(g)
34.5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
37
毛丈(mm)
30
外径(mm)
12
線径(mm)
0.40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(mm)
線径(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69465402
509111
6
12
0.40
12000
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください