静電気防止テープ

静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO静電気防止テープ - DESCO
(1件のレビュー)

ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)

用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤内容量1巻
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69466802792101965.8859-022190
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69466818792125165.8859-0222230
3,840
3,698
4,068(税込)
当日出荷
69466836792772565.8859-0224112
2,420
2,298
2,528(税込)
当日出荷
694687267920012(±0.8)32.9859-021626.2
660
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
6946873579202-32.9859-021754.5
1,250
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69468753792041965.8859-021985.8
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
返品不可
69468762792065165.8859-0220242
3,330
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69468778792785165.8859-0225227
4,760
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69469103812611954.9859-0226149
1,050
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
694691128127112(±0.8)32.9859-022742
6,670
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
694668277927512(±0.8)65.8859-022358
1,680
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
694687447920312(±0.8)65.8859-021855.9
1,220
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69468753
2021-11-22
用途: 機械メンテナンス時
ガレージパイングローヴ

安い割には大変使いやすくて大変気に入りました。
なくなり次第また購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする