工業用ブラシ リングロック

工業用ブラシ リングロック - オズボーン
軸径(Φmm)6外径(mm)75トラスコ品番835-8380質量(g)129最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)25毛丈(mm)18毛材スチール先端幅(mm)12線径(mm)0.35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69467527611131
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする