イシハシ精工
六角軸コバルト正宗ドリル
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用工具:充電電動工具
仕様
ホルダー付
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468358
6COD-10S
1セット(10本)
858-7322
(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入
385
¥
20,830
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
69468367
6COD-5S
1セット(5本)
858-7323
(mm):2.0 2.5 3.0 3.5 4.0各1本、ホルダー付、スチールケース入
304
¥
11,170
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
69468376
6COD-8S
1セット(8本)
858-7324
(mm):2.5 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2各1本、ホルダー付、スチールケース入
350
¥
16,560
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください