クロダブラシ
チャンネル スペアー
材質
ナイロン
毛材
ナイロン
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7516
質量(g)
75
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル D型-3号
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468403
6D-3NY-S
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください