クロダブラシ
チャンネル D型-3号
全長(mm)
135
毛丈(mm)
16
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468412
6D-3SUS
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
69468437
6D-3SW
鉄
鉄
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください