クロダブラシ
チャンネル U型-3号
材質
ナイロン
毛材
ナイロン
全長(mm)
225
毛丈(mm)
16
トラスコ品番
856-7522
質量(g)
130
線径(mm)
0.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468498
6U-3NY
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください