クロダブラシ
チャンネル スペアー
毛丈(mm)
16
適合ホルダ
クロダブラシ チャンネル U型-3号
線径(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
毛材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468525
6U-3SUS-S
ステンレス
ステンレス
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69468543
6U-3SW-S
真鍮
真鍮
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください