ミツトモ
蛍光+反射 ピカッとテープ
質量(g)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468972
87456
1セット(3枚)
蛍光イエロー
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24891486
87456
1ケース(10セット×3枚)
蛍光イエロー
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69468963
87455
1セット(3枚)
蛍光シルバー
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469812
87451
1セット(3枚)
蛍光レッド
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469828
87452
1セット(3枚)
蛍光グリーン
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469837
87453
1セット(3枚)
蛍光ピンク
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69469846
87454
1セット(3枚)
蛍光オレンジ
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
24891468
87451
1ケース(10セット×3枚)
蛍光レッド
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
24891477
87455
1ケース(10セット×3枚)
蛍光シルバー
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
24891495
87454
1ケース(10セット×3枚)
蛍光オレンジ
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
24891504
87452
1ケース(10セット×3枚)
蛍光グリーン
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
24891520
87453
1ケース(10セット×3枚)
蛍光ピンク
30
300
0.5
蛍光、反射
表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。