クリップリムーバー ライトアングル

クリップリムーバー ライトアングル - ANEXクリップリムーバー ライトアングル - ANEXクリップリムーバー ライトアングル - ANEXクリップリムーバー ライトアングル - ANEXクリップリムーバー ライトアングル - ANEX
(1件のレビュー)

自動車内外装のクリップ外し専用ツールです。
曲げ角度90°で奥まった箇所にあるクリップ外しに対応します。
周りに傷をつけないチューブ付です。

用途ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに、タイヤハウスなどのクリップ外しに、エクステリアのガーニッシュ(装飾パーツ)やカウルトップパネルのシーリングラバーの脱着などに、その他内外装のクリップ外しに全長(mm)240材質炭素鋼、PP+TPE、架橋ポリオレフィン樹脂軸長(mm)130内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694699349136RA差込:10
2,000
1,298
1,428(税込)
当日出荷
694708539135RA差込:6
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69469934
2021-03-21
用途: 車の部品取り外しに使用
その他業種

クリップの取り外しに利用しています。専用工具なのでクリップを破損せずに外せるため便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする