ハゼット
インパクトレンチ 差込角12.7mm
クラス最大のトルク緩め側1700Nmを発揮します。
ハイパワーですが軽量コンパクトです。
後部プッシュボタンにより正逆転が片手で切替可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
1054
最大トルク(N・m)
(緩め)1700
トラスコ品番
859-4094
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
質量(kg)
2.26
空気消費量(L/min)
139
ヘッド長(mm)
185
推奨トルク(N・m)
881
適応ボルトサイズ
M16まで
定格圧力(bar)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69470582
9012EL-SPC
¥
93,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください