ハゼット
インパクトレンチ
ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。
締め付け側三段階出力調整可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
定格圧力(bar)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
最大締付トルク(N・m)
最大トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69470607
9012SPC
7000
750
(緩め)850
¥
64,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69470625
9013SPC
3800
1490
(緩め)1800
¥
91,970
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください