インパクトレンチ

インパクトレンチ - ハゼットインパクトレンチ - ハゼット

強力なツインハンマー仕様です。
軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。
締め付け側4段階出力調整可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712最大締付トルク(N・m)2712材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4空気消費量(L/min)271推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ヘッド長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694706349014MG-1859-40997.28349.8
266,940
259,800
285,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
694706439014MG-2859-41008.47504.5
288,470
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする