ハゼット
エアラチェット
差込角6.35mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大60Nmまで手締めできます。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
40
トラスコ品番
859-4102
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
150
質量(kg)
0.5
差込角(mm)
6.35
空気消費量(L/min)
72
定格圧力(bar)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69470668
9020P-2
¥
53,700
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください