エアラチェット

エアラチェット - ハゼットエアラチェット - ハゼット

差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など回転数(min-1[r.p.m])170最大締付トルク(N・m)35トラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5空気消費量(L/min)180定格圧力(bar)6.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694706779021-3
46,300
42,980
47,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする