ハゼット
エアラチェット
差込角12.7mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大400Nmまで手締めできます。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min
-1
[r.p.m])
280
最大締付トルク(N・m)
108
トラスコ品番
859-4107
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
311
質量(kg)
1.48
差込角(mm)
12.7
空気消費量(L/min)
113
定格圧力(bar)
6.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69470713
9022P-2
¥
75,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください