拭き取り抵抗を大幅に低減し、コーティング被膜にやさしい、コーティング施工車用の超吸水セームです。微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。窓ガラスが拭きやすく、コーティング施工面にやさしい、スムーズに拭ける低摩擦タイプのPVAスポンジクロスです。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。糸くずが出ないPVAスポンジ素材で、芯材入りの三層構造なので耐久性に優れています。
一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応NANAHAN税込¥4,838¥4,398


吸水性抜群。大きさもちょどよくふき取りもさながら絞りも非常にしやすいです。
やっぱり洗車の拭き取りに使用するとほんと時短になりますし、吹き上げがほんと楽になりますね
このセームはボリュームがあって吸水力が凄いですね
洗車、お風呂掃除後の拭き上げに使用しています。
色々と試しましたがこちらの商品に落ち着きました。
これからも愛用すると思います。
大きいので半分に切って使っています。表裏があるので間違えると拭き残しが
出ます。間違わなければ、滑りが良くて使いやすいです。