軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。

用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削など無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ペーパー寸法(Φmm)125トラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69470914930CD MPS
72,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする