曜日別特売

スタンドサイン 120 のぼりホルダー付

スタンドサイン 120 のぼりホルダー付 - Richell(リッチェル)スタンドサイン 120 のぼりホルダー付 - Richell(リッチェル)スタンドサイン 120 のぼりホルダー付 - Richell(リッチェル)スタンドサイン 120 のぼりホルダー付 - Richell(リッチェル)
(1件のレビュー)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。
水を入れるだけでウエイト調整できます。
市販ののぼりが立てられます。

用途店舗での集客、誘導サインとして。取付方式スタンド式材質本体ポリエチレン(PE)、のぼりホルダー塩化ビニル樹脂(PVC)仕様注水式トラスコ品番836-5618質量(kg)(満水時)約59イエロー間口W×奥行D×高さH(mm)510×460×1200ホルダー寸法(mm)内径26×長さ500内容量1台
注意
※のぼり(旗、ポール)は別売です。
※面板は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
6947101893748
43,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2025
1230日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69471018
2022-01-31
用途: 看板
サービス業

降雪地区用に30センチほど高さをかさ上げできる土台のようなパーツが別売りであればなお良い。本体や視認性については何の不満もありません。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする