ダイシン
カードキャビネット用 キャスター台 ニューグレー
色
アイボリー
材質
本体:スチール
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69471587
A4-2.77CD
385
698
80
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69471632
A5-13CD
300
618
65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69471666
A5-23CD
559
618
65
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69471684
A6-24CD
411
618
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69472962
B5-3CD
345
616
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69472987
B6-14CD
261
616
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69473005
B6-24CD
482
616
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。