曜日別特売

黒龍靭ビット スリムタイプ

黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX黒龍靭ビット スリムタイプ - ANEX
(23件のレビュー)

HRC62.55(最高硬度)の高硬度・高靭性ビットで驚異の耐久性で長寿命です。
ネジ頭が見えやすい先端スリムタイプです。
トーション部で衝撃を吸収します。
喰いつきが良く、滑りにくく、曲がりに強く、伝達力が高いです。

用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に軸径(Φmm)6.35両頭機能両頭
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
先端サイズ
材質
種類
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69471815ABRS-20651セット(2本)65No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション2
690
499
549(税込)
当日出荷
69471824ABRS-20851セット(2本)85No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション2
780
559
615(税込)
当日出荷
69471833ABRS-21101セット(2本)110No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション2
860
599
659(税込)
当日出荷
69471842ABRS-21301セット(2本)130No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション2
1,080
739
813(税込)
当日出荷
69471858ABRS-21501セット(2本)150No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション2
1,200
839
923(税込)
当日出荷
69471867ABRS5-011セット(5本)65、85、85、110、110No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション5
1,890
1,198
1,318(税込)
当日出荷
69471876ABRS5-20651セット(5本)65No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション5
1,630
1,098
1,208(税込)
当日出荷
69471885ABRS5-20851セット(5本)85No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション5
1,810
1,198
1,318(税込)
当日出荷
25663768ABRS5-21101セット(5本)110No.2クロム・モリブデン・バナジウム鋼、PPスリム、トーション5
2,020
1,498
1,648(税込)
当日出荷
58283725ABRS5-21301セット(5本)130[[(+)]]2、マグネット入りクローム・モリブデン・バナジウム鋼スリム取付:5本
2,560
2,098
2,308(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_黒龍靭ビットシリーズ(ABRM,ABRS,ABRD)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69471833
2026-03-19
用途: 木ねじに使用
有限会社魚利

このメーカーの物は食いつきが良く使いやすい
減ってしまうのはしょうがないです

2025-12-18
用途: 木工ビス締め込みに使います。
高木輪店その他業種

木工ビス締め込みに使っています、ビスはずれもなく普通に使えます。

2025-08-15
用途: 安いので。。。
製造業

安いので良かったですが、あんまり耐久性はないかな・・・。安いので・・・。ご愛敬ですね。

2025-01-30
用途: 機械のメンテナンス時

VESSELのインパクトドライバーの刃先が欠けてしまいこの商品を付けてみましたがしっくりとロックされず、使えないことはないですがすぐにはずれてしまいます。ただ合うかどうかはイチかバチかで購入したので商品に対する不満ではありません。
皆様がおっしゃるように食い込みがよく舐める心配が殆どなさそうなところは気に入っております。刃先が欠けずどのくらい本当に強いかはまだ使用回数が少ないため今後に期待してます。

2025-02-27
用途: 木工作業

これ位の長さが作業がしやすくて安定している。先も丈夫で耐久性があります。

対象商品 : 69471867
2023-09-19
用途: 作業
建設業・工事業

いろいろなビット使用してきましたが、好みがあると思うがこのビットが一番使いやすいです。

対象商品 : 69471833
2023-09-13
用途: DIY
semplice卸売・小売業

スリムビットへのくらいつきが、想像以上にかなりよかったです。

対象商品 : 25663768
2023-08-31
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築

こちらが一番長持ちすると思います。
またリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする