住化プラステック
カットエース
仕様
住化 住化プラステック カットエース G 80×10
トラスコ品番
859-2986
質量(g)
180
寸法(幅Wmm×長さLm)
80mm×10M
内容量
1セット(36巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472095
ACE-G-8010
透明
80
10
0.14
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください