住化プラステック
カットエース
内容量
1セット(30巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472113
ACE-MF-B5025
青
50
25
0.13
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
69472122
ACE-MF-B5050
青
50
50
0.13
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
69472138
ACE-MF-G5025
緑
50
25
0.13
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
69472147
ACE-MF-G5050
緑
50
50
0.13
ポリエチレン
アクリル系
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません