KTC
ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ
こんなお得な商品も!
ホースクランププライヤー
モノタロウ
¥
2,798
税込
¥
3,078
(41)
トラスコ品番
829-0734
全長(mm)
210
全幅(mm)
48
全高(mm)
25
適合ホース外径(Φmm)
10~47
口開き(mm)
115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472217
AE931
¥
6,810
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年3月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る