ANEX
差替式シャンクビット
材質
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
両頭機能
片頭
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472305
AKL-5P2053
1セット(5本)
53
858-6303
69
5
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
69472314
AKL-P2053
1セット(2本)
53
858-6304
30
2
¥
600
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください