elcometer
六角形ウェットフィルム膜厚計
セット内容
収納ケース
材質
ステンレス
幅(mm)
75
高さ(mm)
65
奥行(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472646
B112----1B
25~3000μm
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
69501206
K0003236M201
20~370μm
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
地域運賃
69501215
K0003236M202
25~2000μm
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません