elcometer
プラスチック製ウェットフィルム膜厚計
測定範囲
50~800μm
仕様
1箱500枚入
トラスコ品番
107-1223
材質
ABSプラスチック
幅(mm)
40
高さ(mm)
40
質量(g)
900
奥行(mm)
1
内容量
1セット(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472655
B154----1
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません