ベッセル
ウッディトルクスドライバー
材質(グリップ)
木樹脂
仕様
刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番
835-6417
全長(mm)
236
質量(g)
128
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69472874
B-340TX T25H-120
いじり止めトルクス
T25H
120
¥
1,350
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください