B-340TX T25H-120 ウッディトルクスドライバー ベッセル 69472874

ウッディトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
69472874
品番
B-340TX T25H-120
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
先端形状
いじり止めトルクス
先端サイズ
T25H
軸長(mm)
120
仕様
刃先の精度を保つ無電解ニッケル仕上げ。
トラスコ品番
835-6417
全長(mm)
236
質量(g)
128
種類
グリップドライバー
材質(軸)
クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)
木樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする