曜日別特売

自動レベルB40A

自動レベルB40A - ムラテックKDS自動レベルB40A - ムラテックKDS自動レベルB40A - ムラテックKDS

激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。
読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。
正像
対物レンズ有効径(mm)32

最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8内容量1台
注意
※垂球、ビニールカバーは別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472917B40A
オープン
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オートレベルの特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/554/
2022-07-29

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする