曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター超硬カッター - ミニター

切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。

軸径(Φmm)3.0適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
トラスコ品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473093BC20710.844.53.0856-8985円錐先尖(ストレートカット)
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69473102BC20811.244.54.2856-8984円錐先尖(リーマ)
2,260
2,198
2,418(税込)
当日出荷
69473118BC20912.344.58.5856-8983円柱先丸(ストレートカット)
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473163BC23953.044.03.0856-8978球(クロスカット)
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473172BC23964.041.54.0856-8977球(クロスカット)
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473188BC23975.042.55.0856-8976球(クロスカット)
4,100
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
69473197BC23986.043.56.0856-8975球(クロスカット)
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
69473206BC24013.038.014.0856-8974円柱(アルミカット)
3,420
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473215BC24026.350.012.7856-8973円柱(アルミカット)
5,780
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473224BC24113.038.014.0856-8972円柱(アルミカット)
3,840
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
69473233BC24126.343.04.7856-8971円柱(アルミカット)
5,510
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473242BC24213.038.014.0856-8970円柱先丸(アルミカット)
3,420
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473258BC24226.350.012.7856-8969円柱先丸(アルミカット)
5,780
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
69473267BC24313.038.02.5856-8968球(アルミカット)
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473276BC24426.347.09.5856-8965円錐先丸(アルミカット)
5,510
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
69473285BC24513.038.012.7856-8964円錐先丸(アルミカット)
3,150
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
69473294BC24526.350.012.7856-8963円錐先丸(アルミカット)
5,250
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473303BC24613.038.06.0856-8962円錐先尖(アルミカット)
3,420
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473312BC24626.350.012.7856-8961円錐先尖(アルミカット)
5,780
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473328BC24713.038.0-856-8960円錐鈍角(アルミカット)
3,150
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
69473337BC24813.038.09.5856-8959円錐先丸(アルミカット)
3,420
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする