ミニター
ロングシャフト超硬カッター
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。
深穴、深いスリット等の切削加工に最適です。
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
刃径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100.0
刃長(mm)
14.0
トラスコ品番
856-8958
形状
円柱先丸(クロスカット)
質量(g)
17
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69473346
BC6015
¥
5,090
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください