曜日別特売

ブルーシート#3000ノンメタルハトメ

ブルーシート#3000ノンメタルハトメ - 旭産業(エアーゲージ)ブルーシート#3000ノンメタルハトメ - 旭産業(エアーゲージ)

ハトメ部分がメタルフリーなので、廃棄時に手間がかかりません。

用途荷物カバー、雨、埃よけに、機械のカバーに、目隠し用にブルー厚さ(mm)0.2トラスコ品番855-2177材質ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ質量(kg)15長さ(m)51厚さ#3000ハトメ数102呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)100(長さ方向のみ)幅(m)1.77内容量1枚
注意
※可燃物なので下記近くでは使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473906BS-NA1850
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする