曜日別特売

ベルストーン

ベルストーン - ベルスター研磨材工業ベルストーン - ベルスター研磨材工業ベルストーン - ベルスター研磨材工業ベルストーン - ベルスター研磨材工業ベルストーン - ベルスター研磨材工業ベルストーン - ベルスター研磨材工業

ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。
目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。
4型ディスクグラインダー専用です。

用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473976BSWA-180BP180835-8201130
5,886
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69473985BSWA-240BP240835-8202121
5,886
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473994BSWA-360BP360835-8203120
5,886
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69474003BSWA-46BP46835-8198134
5,886
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69474012BSWA-80BP80835-8199131
5,886
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69473967BSWA-120BP120835-8200130
5,886
3,398
3,738(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする