京セラ
旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT
CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
用途
旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
材質
CVDコーティング
仕様
WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0181
形状
ひし形80°
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
9.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
12.9
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69476207
CNMG120408WE CA530
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください