曜日別特売

旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT - 京セラ旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT - 京セラ

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。

用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工材質CVDコーティング厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476225CNMG120408WF CA510858-0183ひし形80°9.512.90.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69477582CNMG120404WF CA510858-0159ひし形80°9.512.90.4
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69477792CNMG120408WE CA510858-0178ひし形80°9.512.90.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69477966CNMG120412WE CA510858-0207ひし形80°9.512.91.2
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69524236WNMG080408WE CA510858-0541等辺不等角六角形9.68.70.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
69524263WNMG080408WF CA510858-0544等辺不等角六角形9.68.70.8
9,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする