京セラ
旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途
旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)
材質
CVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
等級
M級
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
質量(g)
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69476234
CNMG120408WF CA515
858-0184
ひし形80°
9.5
12.9
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
69477555
CNMG120404WE CA515
858-0156
ひし形80°
9.5
12.9
0.4
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477598
CNMG120404WF CA515
858-0160
ひし形80°
9.5
12.9
0.4
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69477808
CNMG120408WE CA515
858-0179
ひし形80°
9.5
12.9
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524245
WNMG080408WE CA515
858-0542
等辺不等角六角形
9.6
8.7
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
69524272
WNMG080408WF CA515
858-0545
等辺不等角六角形
9.6
8.7
0.8
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください