ミニター
ロングシャフト PAピンク砥石
加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。
粒度
120
軸径(Φmm)
3.0
適合材
工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
形状
球
全長(mm)
90.0
色
ピンク
砥粒
PA
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69476462
CA3531
3.0
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
69476478
CA3532
6.0
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
69476487
CA3533
10.0
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
69476496
CA3534
13.0
¥
5,620
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください