セラミックファイバーブラシ カップ型

セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ カップ型 - 双和化成(SOWA)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。

用途バリ取り、ツールマークの除去適合材アルミ合金等材質アルミナ長繊維内容量1個
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)
※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
トラスコ品番
粒度
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476523CB31B-006306836-1617800ブルー2.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476532CB31B-0155015836-1618800ブルー9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476548CB31B-0257525836-1619800ブルー50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476557CB31B-0407540836-1620800ブルー100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
69476566CB31B-0607560836-1621800ブルー160
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69476575CB31B-10075100836-1622800ブルー324
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476663CB31G-006306836-1593150グリーン2.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476672CB31G-0155015836-1594150グリーン9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476688CB31G-0257525836-1595150グリーン50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476697CB31G-0407540836-1596150グリーン100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476706CB31G-0607560836-1597150グリーン160
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476715CB31G-10075100836-1598150グリーン324
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476803CB31O-006306836-1611600オレンジ2.4
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476812CB31O-0155015836-1612600オレンジ9.2
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476828CB31O-0257525836-1613600オレンジ50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476837CB31O-0407540836-1614600オレンジ100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476846CB31O-0607560836-1615600オレンジ160
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476855CB31O-10075100836-1616600オレンジ324
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476943CB31P-006306836-1599200ピンク2.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476952CB31P-0155015836-1600200ピンク9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476968CB31P-0257525836-1601200ピンク50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476977CB31P-0407540836-1602200ピンク100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476986CB31P-0607560836-1603200ピンク160
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476995CB31P-10075100836-1604200ピンク324
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69477083CB31R-006306836-16291200レッド2.4
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69477092CB31R-0155015836-16301200レッド9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477108CB31R-0257525836-16311200レッド50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477117CB31R-0407540836-16321200レッド100
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69477126CB31R-0607560836-16331200レッド160
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477135CB31R-10075100836-16341200レッド324
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477223CB31V-006306836-1605400バイオレット2.4
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477232CB31V-0155015836-1606400バイオレット9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477248CB31V-0257525836-1607400バイオレット50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477257CB31V-0407540836-1608400バイオレット100
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69477266CB31V-0607560836-1609400バイオレット160
オープン
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477275CB31V-10075100836-1610400バイオレット324
オープン
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477363CB31W-006306836-16231000ホワイト2.4
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477372CB31W-0155015836-16241000ホワイト9.2
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477388CB31W-0257525836-16251000ホワイト50
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477397CB31W-0407540836-16261000ホワイト100
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477406CB31W-0607560836-16271000ホワイト160
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69477415CB31W-10075100836-16281000ホワイト324
オープン
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする