曜日別特売

セラミックファイバーブラシ 交差穴用

セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシ 交差穴用 - 双和化成(SOWA)

Cristone Bristleは、回転でブラシを広げて交差穴のバリを除去します。
nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

用途交差穴のバリ取り適合材アルミ合金や難削材など材質アルミナ長繊維最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000内容量1本
注意
※使用上限回転数:14000min-1
※加工穴の外でブラシを回転させるとブラシが破損する場合がございます。必ず加工穴の中で回転させて下さい。加工後は、加工穴の中で回転を止めて下さい。
※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69476584CB31B-M-0305080033836-1653120
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476593CB31B-M-0505080065836-1654120
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476602CB31B-M-0705080067836-1655120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476618CB31B-S-01002080031836-168260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476627CB31B-S-01502080031.5836-168360
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476636CB31B-S-02002080032836-168460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476645CB31B-S-02502080032.5836-168560
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476654CB31B-S-03002080033836-168660
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476724CB31G-M-0305015033836-1641120
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69476733CB31G-M-0505015065836-1642120
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476742CB31G-M-0705015067836-1643120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476758CB31G-S-01002015031836-166260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476767CB31G-S-01502015031.5836-166360
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476776CB31G-S-02002015032836-166460
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476785CB31G-S-02502015032.5836-166560
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476794CB31G-S-03002015033836-166660
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476864CB31O-M-0305060033836-1650120
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476873CB31O-M-0505060065836-1651120
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476882CB31O-M-0705060067836-1652120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476898CB31O-S-01002060031836-167760
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476907CB31O-S-01502060031.5836-167860
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476916CB31O-S-02002060032836-167960
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476925CB31O-S-02502060032.5836-168060
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69476934CB31O-S-03002060033836-168160
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477004CB31P-M-0305020033836-1644120
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477013CB31P-M-0505020065836-1645120
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477022CB31P-M-0705020067836-1646120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477038CB31P-S-01002020031836-166760
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
69477047CB31P-S-01502020031.5836-166860
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477056CB31P-S-02002020032836-166960
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477065CB31P-S-02502020032.5836-167060
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477074CB31P-S-03002020033836-167160
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477144CB31R-M-03050120033836-1659120
オープン
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
69477153CB31R-M-05050120065836-1660120
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477162CB31R-M-07050120067836-1661120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477178CB31R-S-010020120031836-169260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477187CB31R-S-015020120031.5836-169360
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477196CB31R-S-020020120032836-169460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477205CB31R-S-025020120032.5836-169560
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477214CB31R-S-030020120033836-169660
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477284CB31V-M-0305040033836-1647120
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69477293CB31V-M-0505040065836-1648120
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477302CB31V-M-0705040067836-1649120
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477318CB31V-S-01002040031836-167260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477327CB31V-S-01502040031.5836-167360
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477336CB31V-S-02002040032836-167460
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477345CB31V-S-02502040032.5836-167560
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477354CB31V-S-03002040033836-167660
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477424CB31W-M-03050100033836-1656120
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69477433CB31W-M-05050100065836-1657120
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする